Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 92x2,4 UV sw TY23MX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85970767
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009040R0011
EAN/GTIN:
     5414363061830
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 92x2,4 UV sw TY23MX

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,29999999 mm
Bandlänge:
92 mm
Banddicke:
0,8 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,95*
€ 25,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,01*
€ 26,47*
4 Tage
24
€ 6,95*
ab € 19,18*
€ 26,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 26,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,29*
€ 30,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.