Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannband KR8/33-N66-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Kabelbinder 337x8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-85972179
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-83319
EAN/GTIN:
     4031026114194
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder

Spannband KR8/33-N66-NA

Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung. Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge. KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
337 mm
Banddicke:
2,3 mm
Bündeldurchmesser:
86..8 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,4076*
€ 0,5798*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,55602*
€ 0,76602*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5615*
€ 0,7856*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5718*
€ 0,7918*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,93*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 562,30*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 224,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.