Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,9x362 edelstahl MBT14HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl-Kabelbinder, ball-/kugelverschluss, 362.0x7.9mm, Ø17.0-102.0mm, metall, 50ST
Edelstahl-Kabelbinder, ball-/kugelverschluss, 362.0x7.9mm, Ø17.0-102.0mm, metall, 50ST
Edelstahl-Kabelbinder, ball-/kugelverschluss, 362.0x7.9mm, Ø17.0-102.0mm, metall, 50ST
Edelstahl-Kabelbinder, ball-/kugelverschluss, 362.0x7.9mm, Ø17.0-102.0mm, metall, 50ST
Edelstahl-Kabelbinder, ball-/kugelverschluss, 362.0x7.9mm, Ø17.0-102.0mm, metall, 50ST
Artikel-Nr.:
     6012C-85972502
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-94148
EAN/GTIN:
     5022660137792
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,9x362 edelstahl MBT14HS

Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A). Mit unlösbarem Verschlusskopf. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Hervorragende chemische Beständigkeit. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochtemperaturbeständig. Nicht brennbar. Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0,3 mm
Bündeldurchmesser:
102..17 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,59522*
€ 0,76522*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6231*
€ 0,7931*
50
€ 5,00*
ab € 0,5982*
€ 0,7982*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6283*
€ 0,8083*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6158*
€ 0,8258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8258*
€ 0,9827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7858*
€ 0,9351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7658*
€ 0,9113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6158*
€ 0,7328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 620,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.397,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.