Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 20 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-85972675
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     20 U
EAN/GTIN:
     4040918031976
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen

Kabelschelle 20 U

Weitere Informationen:
Spannbereich:
16..20 mm
Für Rohre (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,30*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 1,9694*
€ 2,3194*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,3194*
€ 2,76009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2994*
€ 2,73629
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,1694*
€ 2,58159
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,0994*
€ 2,49829
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,9694*
€ 2,34359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 579,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.