Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 27x27 181384


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181384 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Weiß
Cimco 181384 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-85973249
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181384
EAN/GTIN:
     4021103813843
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Befestigungssockel 27x27 181384

Befestigungssockel Kabelbinder, selbstklebend, inkl. Schraube 27x27 mm, Kabelbinder max. 4,8 mm Breite, naturfarbig
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,5 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Detektierbar:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,512*
€ 13,332*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,91*
€ 17,92*
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,05*
€ 19,41*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,66*
€ 20,28*
3 Tage
4
pro Packung
€ 6,40*
ab € 15,261*
€ 21,081*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146486
ab € 12,17*
Ähnlich
Cimco
181382
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.