Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,5x240mm,naturfa. 181372


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, naturfarbig, BxL 7,5 x 240 mm, Kabelbaum¸ 5-64 mm, 60kp/588N
Kabelbinder, naturfarbig, BxL 7,5 x 240 mm, Kabelbaum¸ 5-64 mm, 60kp/588N
Artikel-Nr.:
     6012C-85973277
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181372
EAN/GTIN:
     4021103813720
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,5x240mm,naturfa. 181372

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 7,5x240 mm, Kabelbaum 5-62 mm, 460 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
240 mm
Bündeldurchmesser:
5..62 mm
Min. Haltekraft:
460 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0736*
€ 0,1059*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0746*
€ 0,107*
100
€ 5,00*
ab € 0,0746*
€ 0,107*
100
€ 5,95*
ab € 0,08163*
€ 0,11683*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0846*
€ 0,121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 0,03387*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2973*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0128*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 0,0194*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 0,0217*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 0,0692*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,0722*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1416*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 0,1456*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0806*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0283*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0392*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3615*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 0,3079*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.