Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme Top Job S, grau 2002-1871


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-85973709
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1871
EAN/GTIN:
     4055143868167
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen

Trennklemme Top Job S, grau 2002-1871

4-Leiter-Trenn- und Messklemme
mit Prüfmöglichkeit
Trennmesserhalter orange
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7454*
€ 2,1254*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,9509*
€ 2,3209*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1672*
€ 2,5372*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2661*
€ 2,6461*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 1,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1402*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0941*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0935*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,58775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,31724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,52925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.