Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube m.Kombimutter FRSB 6x12 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     6012C-85974078
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406138
EAN/GTIN:
     4012196077595
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube

Flachrundschraube m.Kombimutter FRSB 6x12 A2

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 55,48*
€ 55,48*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,51*
€ 55,50*
6 Tage
4
pro Packung
€ 6,95*
ab € 52,52*
€ 55,51*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 55,51*
€ 55,51*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 58,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,5893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.