Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel gr D-ST 2,5-PE/3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel gr D-ST 2,5-PE/3L
Deckel gr D-ST 2,5-PE/3L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85974681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036673
EAN/GTIN:
     4017918821074
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Deckel gr D-ST 2,5-PE/3L

Abschlussdeckel, Länge: 98,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 73 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,367*
€ 0,507*
50
€ 5,00*
ab € 0,3872*
€ 0,5372*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,40266*
€ 0,56266*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,57*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4386*
€ 0,6086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6086*
€ 0,72423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.