Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Einbaugehäuse 240x142x102mm 1092-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck
Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck
Artikel-Nr.:
     6012C-85974807
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1092-27
EAN/GTIN:
     4013456532182
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

UP-Einbaugehäuse 240x142x102mm 1092-27

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 240 x 142 x 102 mm (1092-27). Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Länge: 240 mm | Breite: 142 mm | Tiefe: 102 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
240 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 29,66114*
€ 35,06114*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,44*
€ 35,73*
1
€ 5,46*
ab € 31,15*
€ 41,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,228*
€ 41,988*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,14*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1092-28
ab € 43,25335*
Ähnlich
Kaiser
1094-22
ab € 18,12867*
Ähnlich
Kaiser
1095-22
ab € 19,33524*
Ähnlich
Kaiser
1096-22
ab € 24,20619*
Ähnlich
Kaiser
1097-28
ab € 31,57364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.