Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken P1 PTB6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken P1 PTB6
Deckenhaken P1 PTB6
Artikel-Nr.:
     6012C-85974833
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172921
EAN/GTIN:
     8711893009934
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Gewindeösen

Deckenhaken P1 PTB6

Kombination von offenen Ringschrauben mit anderen nVent CADDY Befestigungen zur Unterstützung von Kabeln durch Flansche, Pfetten, Lamellen, T-Raster, usw..
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
70 mm
Ösen-Innendurchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,47*
100
Frei Haus
ab € 2,0562*
€ 2,4962*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,0766*
€ 2,5166*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,0974*
€ 2,5374*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2387*
€ 2,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5166*
€ 2,99475
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0766*
€ 2,47115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 251,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.