Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBS-Bügelschelle f.1 Kabel 2056U 12 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-85975005
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1175122
EAN/GTIN:
     4012195072737
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bettermann bbs-schelle
bbs schelle

BBS-Bügelschelle f.1 Kabel 2056U 12 FT

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8..12 mm
Für Rohre (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,3098*
€ 3,4998*
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,83*
€ 4,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186702
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.