| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85975149 Herst.-Nr.: 3342808 EAN/GTIN: 4012195288558 |
| |
|
| | |
| Hakennagel 1101 Z3.4x80 G Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm Weitere Informationen: | | Länge: | 80 mm | Durchmesser: | 3,4 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gehärtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,94* | € 32,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,66* | € 32,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,05* | € 32,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,1525* | € 33,0825* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,23* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|