Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 3x50mm galv. vz 1101 Z 50 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hakennagel 3x50mm galv. vz 1101 Z 50 G
Hakennagel 3x50mm galv. vz 1101 Z 50 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975220
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3342050
EAN/GTIN:
     4012195288190
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel 3x50
hakennagel obo

Hakennagel 3x50mm galv. vz 1101 Z 50 G

Hakennagel ungehärtet 3x50mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hakennagel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 18,645*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,875*
€ 19,055*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,005*
€ 19,125*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 14,825*
€ 20,085*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,81*
€ 22,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342042
ab € 12,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342069
ab € 14,675*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3342077
ab € 16,655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.