Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM-Schelle Iso,lgr 3083 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOM-Schelle Iso,lgr 3083 LGR
SOM-Schelle Iso,lgr 3083 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975870
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2124459
EAN/GTIN:
     4012195196815
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen

SOM-Schelle Iso,lgr 3083 LGR

Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm. Schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Durchmesser:
32..45 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,28691*
€ 5,41691*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,64*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,5436*
€ 5,848*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,8272*
€ 6,1072*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,08*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.