Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzbandeisen in Stäben zu 2m 516/3040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlitzbandeisen in Stäben zu 2m 516/3040
Artikel-Nr.:
     6012C-85976030
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     516/3040
EAN/GTIN:
     4011126043440
Suchbegriffe:
Schlitzbandeisen

Schlitzbandeisen in Stäben zu 2m 516/3040

Schlitzbandeisen, mit geraden Kanten. Abmessungen (ca. Maße) Breite B : 30 mm Materialstärke t : 4 mm Lochung : 8,5 x 70 mm mittiger Abstand : 75 mm Lieferlänge L : 2000 mm Lieferumpfang : 10 x 2 m Stäbe Bruchlast : 27,88 kN Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Stärke:
4 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 41,385*
€ 41,385*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,1592*
€ 62,5292*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 55,773*
€ 65,913*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 65,913*
€ 78,43647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,753*
€ 77,05607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,773*
€ 66,36987
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 27,8865* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 659,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.