Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelscheibe 790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelscheibe 790
Nagelscheibe 790
Strichzeichnung
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-85976544
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     790
EAN/GTIN:
     4011126212297
Suchbegriffe:
Nagelscheibe

Nagelscheibe 790

Nagelscheibe, ohne Nagel, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Stahlnagel Ø 2 mm, zur Fixierung von Kabeln in z.B. Schlitzen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) B : 35 mm für Kabel-Ø : 4 - 16 mm geeignete Stahlnägel : 662V/... Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : natur
Weitere Informationen:
Nagellänge:
0 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5:
2
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Nagel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0513*
€ 0,0759*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0515*
€ 0,0759*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0528*
€ 0,0777*
100
€ 5,00*
ab € 0,0531*
€ 0,0782*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0604*
€ 0,0883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.