| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85976770 Herst.-Nr.: BA 12/3 EAN/GTIN: 4013339055005 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BA 12/3 Hammerfuß-Bügelschelle, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWA...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung übereinander : 3 Kabel für Kabel-Ø : 9 - 12 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 9..12 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 3 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | bandverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,7351* | € 2,1151* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,8157* | € 2,2057* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,99631* | € 2,42631* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,73* | € 2,60* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,96* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|