| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85977002 Herst.-Nr.: GWU 26 EAN/GTIN: 4013339110308 |
| |
|
| | |
| Gegenwanne GWU 26 Universal-Gegenwanne, für alle Bügelschellen, zum Einschieben in den Schellenbügel, halogenfrei. für Bügelschelle : B ..., BK ... BA ..., BAK ... BU ..., BUK ... BF ..., BFK ... BW ..., BWK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm für Flacheisen mit Materialstärke t : 4 - 12 mm für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge : 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenwanne | Spannbereich: | 22..26 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 26 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Länge: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,23543* | € 0,32543* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2744* | € 0,3744* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2624* | € 0,4224* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,57* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|