Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwanne DW 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85977345
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DW 34
EAN/GTIN:
     4013339112906
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne 30-34
gegenwanne niedax
gegenwanne

Doppelwanne DW 34

Doppelwanne, für alle Bügelschellen, zum Einschieben zwischen den Kabeln, halogenfrei. für Bügelschellen : mit 2 bzw. 3 Kabel Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 30 - 34 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
30..34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,50141*
€ 0,69141*
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,80*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5864*
€ 0,8064*
50
€ 5,95*
ab € 0,65535*
€ 0,89535*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,82*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.