Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle SAS 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle SAS 6 V
Abstandschelle SAS 6 V
Artikel-Nr.:
     6012C-85977526
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS 6 V
EAN/GTIN:
     4013339733002
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
Rohrbänder

Abstandschelle SAS 6 V

Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
5..6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SAS Cable, SAS Kabel, din kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 5,90*
ab € 0,4273*
€ 0,7173*
10
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 0,96*
50
€ 5,95*
ab € 0,79571*
€ 1,06571*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,656*
€ 1,086*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,9004*
€ 1,2004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.