Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2934/4 GL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene 2934/4 GL
Artikel-Nr.:
     6012C-85977912
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2934/4 GL
EAN/GTIN:
     4013339027101
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene gelocht 4m

Tragschiene 2934/4 GL

Niedax Tragschiene Modell 2934, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen DIN EN 60715, höhere und stärkere Ausführung, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
4000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht, profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 34,81*
€ 45,93*
1
€ 195,00*
ab € 34,77*
€ 45,93*
1
€ 5,46*
ab € 34,68*
€ 45,93*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,74*
€ 53,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 8,7025* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.