Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FB 10- URTK/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FB 10- URTK/SP
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FB 10- URTK/SP
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85982320
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0311663
EAN/GTIN:
     4017918001599
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FB 10- URTK/SP

Feste Brücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,091*
€ 3,931*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,12026*
€ 3,94026*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,95*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,205*
€ 4,035*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,2355*
€ 4,0855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,005*
€ 4,76595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,555*
€ 4,23045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,435*
€ 4,08765
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,205*
€ 3,81395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.