Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundklemmen D-UDK-RELG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundklemmen D-UDK-RELG
Grundklemmen D-UDK-RELG
Artikel-Nr.:
     6012C-85982907
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2777027
EAN/GTIN:
     4017918068615
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
Nachschaltgerät

Grundklemmen D-UDK-RELG

Grundklemme, Länge: 63,5 mm, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6164*
€ 0,8364*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6182*
€ 0,8482*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,615*
€ 0,8502*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62567*
€ 0,85567*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6368*
€ 0,8668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7968*
€ 0,94819
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7368*
€ 0,87679
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6368*
€ 0,75779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.