Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle P5 2x20 FRF020X2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85983121
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     571220
EAN/GTIN:
     8711893004076
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Dübelhaken
abstandschellen

Rohrschelle P5 2x20 FRF020X2

Plastikclip zum Halten von 2 Rohren / Kabelschutzrohr, zum Einschlagen. In gebohrtem Loch in Mauerwerk oder Beton befestigen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
2
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,99*
€ 33,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,93*
€ 33,48*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,29*
€ 35,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 36,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,47*
€ 37,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.