Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 2-3mm 2H4ST3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 2H4ST3 Kabelrinnenabdeckung
ERICO 2H4ST3 Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     6012C-85983357
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     173420
EAN/GTIN:
     8711893734249
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Klammer P7 2-3mm 2H4ST3

Befestigt Kabel an der Oberseite des Flansches. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
2..3 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,26*
100
Frei Haus
ab € 2,7657*
€ 3,2757*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,773*
€ 3,313*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,7796*
€ 3,3196*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,801*
€ 3,351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,313*
€ 3,94247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,303*
€ 3,93057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,183*
€ 3,78777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,093*
€ 3,68067
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,773*
€ 3,29987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 331,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.