Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 14-20mm D=35-42mm 20EM912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85983374
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     173580
EAN/GTIN:
     8711893735833
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme

Klammer P7 14-20mm D=35-42mm 20EM912

Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr unterhalb oder oberhalb des Flansches trägt. 35 bis 42 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 14 bis 20 mm Flansch, Montage am unteren Flansch.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
35..42 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 6,67*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,4672*
€ 6,8372*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 7,27*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 7,27*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,08*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.