Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 EM912SS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85983519
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179770
EAN/GTIN:
     8711893797749
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P2 EM912SS1

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Gewindestiftbefestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen u. and. Anwendungen an Trägerflanschen. Edelstahlbefestigung, wird an Flanschen von 14 bis 20 mm befestigt, mit M6 x 11mm Gewindestift.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 11,3496*
€ 11,8496*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 12,10*
100
Frei Haus
ab € 11,6072*
€ 12,1672*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 11,6227*
€ 12,1927*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 11,7731*
€ 12,2931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,2931*
€ 14,62879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,2231*
€ 14,54549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,9831*
€ 14,25989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,8331*
€ 14,08139
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 11,7731*
€ 14,00999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.229,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.