| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85983573 Herst.-Nr.: 179630 EAN/GTIN: 8711893796346 |
| |
|
| | |
| Klammer P2 4H912S1 Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 14 20 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt für rostfreie Anwendungen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Kette | Geeignet für Flanschstärke: | 14..20 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,1742* | € 5,1442* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 5,26* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,3077* | € 5,2777* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 4,327* | € 5,287* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,3704* | € 5,3304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 533,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|