Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 EM24SM16SP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO EM24SM16SP10
ERICO EM24SM16SP10
Artikel-Nr.:
     6012C-85984608
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172220
EAN/GTIN:
     8711893722246
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P7 EM24SM16SP10

Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden. Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen. Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklemmen caddy, trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 3,85*
100
Frei Haus
ab € 3,3641*
€ 3,8641*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,3976*
€ 3,9076*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,4156*
€ 3,9156*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,4517*
€ 3,9417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,9076*
€ 4,65004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8676*
€ 4,60244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5676*
€ 4,24544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4976*
€ 4,16214
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,3976*
€ 4,04314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 390,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.