Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild PAB-SK 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsschild PAB-SK 15
Kennzeichnungsschild PAB-SK 15
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85986039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013287
EAN/GTIN:
     4017918013691
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsschild PAB-SK 15

Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,19506*
€ 0,23506*
12 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1958*
€ 0,2386*
500
€ 5,00*
ab € 0,20106*
€ 0,24106*
500
€ 5,95*
ab € 0,20352*
€ 0,24352*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,20956*
€ 0,24956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,24956*
€ 0,29698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23956*
€ 0,28508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22956*
€ 0,27318
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,20956*
€ 0,24938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 124,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0817329
ab € 221,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0817332
ab € 253,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0816249
ab € 253,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0817358
ab € 235,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0824375
ab € 1,58173*
Zubehör
Phoenix Contact
0824376
ab € 0,84122*
Zubehör
Phoenix Contact
0824377
ab € 0,815*
Zubehör
Phoenix Contact
0824378
ab € 0,83122*
Zubehör
Phoenix Contact
0819398
ab € 2,0905*
Zubehör
Phoenix Contact
0819408
ab € 2,0405*
Zubehör
Phoenix Contact
0821030
ab € 2,0403*
Zubehör
Phoenix Contact
0821043
ab € 2,0403*
Zubehör
Phoenix Contact
0824037
ab € 2,0303*
Zubehör
Phoenix Contact
0824040
ab € 2,0303*
Zubehör
Phoenix Contact
0824812
ab € 6,4057*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.