Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube HM 310/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube HM 310/40
Hammerkopfschraube HM 310/40
Artikel-Nr.:
     6012C-85986067
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HM 310/40
EAN/GTIN:
     4013339122301
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene

Hammerkopfschraube HM 310/40

Hammerkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Reihenschiene 2913 und Ankerschiene 2914 mit 11 mm Schlitzweite und Ankerschienen 2916 und 2917 mit 12 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 23 mm Kopfbreite : 10,2 mm Kopfhöhe : 5 mm Gewinde : M 10 Länge L : 40 mm Festigkeitsklasse : 4.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
40 mm
Kopfbreite:
10,2 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, stahlscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,965*
€ 3,605*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,9942*
€ 3,6442*
100
€ 5,95*
ab € 3,42698*
€ 4,15698*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,9656*
€ 4,2756*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,9904*
€ 4,3104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,6442*
€ 4,3366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9942*
€ 3,5631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 364,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.