Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckerbuchse PSBJ-GSK/S WH


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Prüfsteckerbuchse PSBJ-GSK/S WH
Prüfsteckerbuchse PSBJ-GSK/S WH
Artikel-Nr.:
     6012C-85986157
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0305310
EAN/GTIN:
     4017918000813
Suchbegriffe:
Prüfsteckerbuchse
phoenix contact prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse PSBJ-GSK/S WH

Prüfsteckerbuchse, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4,1 mm
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,401*
€ 1,961*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,40576*
€ 1,96576*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,4621*
€ 2,0421*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4433*
€ 2,0695*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,588*
€ 2,218*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,588* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 22,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.