Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85986327 Herst.-Nr.: 97410001 EAN/GTIN: 4013902210053 |
|
|
| | |
| Verschlussdeckel BS 1 VD Verschlussdeckel BS, weiß, flammwidrig, mit Befestigungsschrauben und Montagebrücken, Verschlussdeckel, für Geräteeinbaudose BS 1, 86 x 86mm Abmessungen: 90 x 90 x 5,7mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,34* | € 2,11* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,35* | € 2,13* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,19* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 1,6424* | € 2,2424* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,52* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|