Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85987740 Herst.-Nr.: 79506401 EAN/GTIN: 4013902922086 |
| |
|
| | |
| Träger Normschiene TR NS35-64 (VE10) Träger für Normschienen nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, Set = 10 Stück, Abmessungen: 13 x 87,4 x 64mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,64* | € 15,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,74* | € 15,31* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 12,5813* | € 15,7513* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,24* | € 16,02* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,06* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|