Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle ST TZN Pg11 1735/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Befestigungsschelle ST TZN 1735/18 PG11 1735/18
HKL Befestigungsschelle ST TZN 1735/18 PG11 1735/18
Artikel-Nr.:
     6012C-85988687
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1735/18
EAN/GTIN:
     4011126044249
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
halterungsschellen

Befestigungsschelle ST TZN Pg11 1735/18

Befestigungsschelle, schwer, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L x t : 16 x 20 x 43,5 x 2 mm Befestigungsloch : 6,5 x 10 mm für Kabel-Ø : 18 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Durchmesser:
18 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,8291*
€ 1,0691*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8311*
€ 1,0711*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8628*
€ 1,1128*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,891*
€ 1,131*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8386*
€ 1,3686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1128*
€ 1,32423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0528*
€ 1,25283
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8628*
€ 1,02673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,7791*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7682*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7773*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5582*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3964*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.