Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme grün/gelb 12x16qmm 60 S 12x16 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme grün/gelb 12x16qmm 60 S 12x16 GN
Schutzleiterklemme grün/gelb 12x16qmm 60 S 12x16 GN
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85988820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054094
EAN/GTIN:
     4012195183372
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterklemme grün/gelb 12x16qmm 60 S 12x16 GN

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,57677*
€ 8,43677*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,5817*
€ 8,4517*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,1032*
€ 9,1032*
1
€ 5,00*
ab € 6,57*
€ 9,27*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,45*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054086
ab € 63,836*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054000
ab € 53,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,3039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.