Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 2,5 -12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 2,5 -12
Aderendhülse A 2,5 -12
Artikel-Nr.:
     6012C-85988966
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200292
EAN/GTIN:
     4017918093945
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse versilbert 2,5 qmm
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse A 2,5 -12

Aderendhülse, Länge: 12 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,28*
€ 14,24*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 14,52*
€ 5,00*
ab € 10,78*
€ 14,85*
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 15,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,18*
€ 16,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.