Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85993148 Herst.-Nr.: 2802345 EAN/GTIN: 4017918074432 |
| |
|
| | |
| Bauelementestecker mit Brückengleichr. ST-B250C1500 Bauelementestecker, Anschlussart: Steckanschluss, Montageart: Steckmontage, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 12 mm | Farbe: | grau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 13,364* | € 15,544* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,295* | € 16,385* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,91* | € 16,90* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 15,4308* | € 17,4022* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,7015* | € 17,5515* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|