Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SMKDS 1/ 7-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme SMKDS 1/ 7-3,5
Leiterplattenklemme SMKDS 1/ 7-3,5
Artikel-Nr.:
     6012C-85993671
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1751141
EAN/GTIN:
     4017918103743
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SMKDS 1/ 7-3,5

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 7, Artikelfamilie: SMKDS 1, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,4238*
€ 1,6338*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,6136*
€ 1,8275*
100
Frei Haus
ab € 1,6433*
€ 1,8533*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,7146*
€ 1,9346*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,7314*
€ 1,9514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9346*
€ 2,30217
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7146*
€ 2,04037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 193,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.