Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMC 3,1 (15X4) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMC 3,1 (15X4) YE
Leitermarkierung UC-WMC 3,1 (15X4) YE
Artikel-Nr.:
     6012C-85994624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818739
EAN/GTIN:
     4046356135276
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Leitermarkierung UC-WMC 3,1 (15X4) YE

Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,9 ... 3,1 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,9..3,1 mm
Kabeldurchmesser:
1,9..3,1 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3555*
€ 1,9253*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,381*
€ 1,951*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,39733*
€ 1,97733*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43575*
€ 2,02575*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,562*
€ 2,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,202*
€ 2,62038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,092*
€ 2,48948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,982*
€ 2,35858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,562*
€ 1,85878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146079
ab € 101,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.