Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85994661 Herst.-Nr.: 2778534 EAN/GTIN: 4017918569693 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe TS-KK 3 SO Trennplatte, Breite: 0,5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 0,5 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | € 4,45* | ab € 4,11* | € 5,90* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,46* | ab € 4,38* | € 6,29* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,552* | € 6,522* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Paket | € 3,90* | ab € 4,96* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0992* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|