Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil 10pol. HCC 4-FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenteil 10pol. HCC 4-FC
Buchsenteil 10pol. HCC 4-FC
Artikel-Nr.:
     6012C-85996038
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1600030
EAN/GTIN:
     4017918021764
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Durchgangsklemme
HCC-Steckverbinder

Buchsenteil 10pol. HCC 4-FC

Buchseneinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,6772*
€ 4,3372*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,2297*
€ 4,9522*
1
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 5,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,242*
€ 6,162*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,45*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,2091*
Zubehör
Phoenix Contact
3190629
ab € 0,20342*
Zubehör
Phoenix Contact
3190632
ab € 0,20341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.