Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme MK3DS 1/ 4-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme MK3DS 1/ 4-3,81
Leiterplattenklemme MK3DS 1/ 4-3,81
Artikel-Nr.:
     6012C-85999594
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1727751
EAN/GTIN:
     4017918116385
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme MK3DS 1/ 4-3,81

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 3, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: MK3DS 1, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
27,4 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,62*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1482*
€ 4,6282*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,181*
€ 4,661*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,5172*
€ 5,0172*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,661*
€ 5,54659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,181*
€ 4,97539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 233,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.