Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Einzelklemme MKDS 10 HV/ #1709775


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Print-Einzelklemme MKDS 10 HV/ #1709775
Print-Einzelklemme MKDS 10 HV/ #1709775
Artikel-Nr.:
     6012C-85999684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709775
EAN/GTIN:
     4046356074292
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Print-Einzelklemme MKDS 10 HV/ #1709775

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Anzahl der Potenziale: 11, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 11, Artikelfamilie: MKDS 10 HV, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
35,8 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,7614*
€ 19,2767*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,0218*
€ 19,3518*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,9106*
€ 20,2006*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,1061*
€ 20,4061*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,2006*
€ 24,03871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,1706*
€ 24,00301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,6806*
€ 23,41991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,2806*
€ 22,94391
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 18,9106*
€ 22,50361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.010,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 810,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.