Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon MKDSO 2,5/ 2-L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon MKDSO 2,5/ 2-L
Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon MKDSO 2,5/ 2-L
Artikel-Nr.:
     6012C-85999783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1707205
EAN/GTIN:
     4017918136796
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplatten-Anschlusskl. Combicon MKDSO 2,5/ 2-L

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDSO 2,5/..-L, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
18,05 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,94*
€ 296,90*
Frei Haus
ab € 271,54*
€ 303,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 283,73*
€ 316,95*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,585*
€ 332,485*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 312,255*
€ 348,665*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,95*
€ 377,1705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,78*
€ 375,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,78*
€ 366,2582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,00*
€ 360,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,73*
€ 337,6387
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,13492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.