| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86011399 Herst.-Nr.: 981896.054 EAN/GTIN: 4010319978156 |
| |
|
| | |
| Abdeckring 246x246x14 981896.054 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend für Serie PASCALA., silberZubehör, L 246 B 246 H 14 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,48* | € 71,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,13* | € 72,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,83* | € 74,33* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,57* | € 78,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,67* | € 78,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|