Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86022397 Herst.-Nr.: 06555699 EAN/GTIN: 8718696065556 |
| |
|
| | |
| Endeinspeisung links GAC600 ZCS750 5C6 EPSL WH Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 6 | Nennquerschnitt: | 2 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 22,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,24* | € 25,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,22* | € 25,72* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,37* | € 27,16* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 20,60* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|