| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86024863 Herst.-Nr.: 701116.003 EAN/GTIN: 4051859040361 |
| |
|
| | |
| Kreuzkupplung für 3Ph. DALI 701116.003 Kreuzkupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder X-Form | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,92* | € 95,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,01* | € 95,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,19* | € 97,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,09* | € 101,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,22* | € 101,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|