Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 ws
Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-86034294
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     623409
EAN/GTIN:
     4043544190291
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 ws

Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 2 - 50 mm
Ausschnittsmaß: 165 x 355 mm
Abmessungen (LxBxH): 380 x 190 x 109 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
380 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
109 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,91*
€ 60,04*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,00*
€ 60,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 61,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.